Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 328
>
Lager 328 - Hauptsortiment
>
Zubehör aller Art
>
Stadtmobiliar und Objektausstattung
>
20488 | Ersatz-Hissseil (Fahnenseil) -StarTrio-, Ø 5 mm, weiß, nach DIN 83307, Länge 10
>
Artikel
Ersatz-Hissseil (Fahnenseil) 'StarTrio', 14 m, für Fahnenmasten 7 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-20490
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
292-1000-0515__ve14
EAN/GTIN:
4063527462580
Suchbegriffe:
Flaggenseil
Fahnenseil
Hissseil
Hiss-Seil
Material: Polyesterkordel
Durchmesser: 5 mm
Farbe: weiß
Mindestbruchkraft: 400 daN
spezifische Festigkeit: ca. 0,7 N/tex
Schmelztemperatur: ca. 160°C
nach DIN 83307
|
robustes Seil zum Hissen von Flaggen
Material nimmt kein Wasser auf, daher kein Aufquellen oder Schrumpfen
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
14 MTR
passend für:
für Fahnenmasten 7 m
Durchmesser:
5 mm
Farbe:
weiß
Material:
Polyesterkordel
Mindestbruchkraft:
400 daN
Schmelztemperatur:
160 °C
spezifische Festigkeit:
0,7 N/tex
Eigenschaft:
nach DIN 88307
... >
Zubehör aller Art
>
Stadtmobiliar und Objektausstattung
>
20488 | Ersatz-Hissseil (Fahnenseil) -StarTrio-, Ø 5 mm, weiß, nach DIN 83307, Länge 10
Weitere Suchbegriffe:
Hisskordel
,
Tampen
,
Hanseflag
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ersatz-Gurtbandschlaufen, VPE 5 Stk., 410 mm, für Masten Ø 50 und 75 mm
STEIN HGS
107762-ve5
€ 19,69*
Ähnlich
Ersatz-Hissseil (Fahnenseil) 'TopShot', 10 m, für Fahnenmasten 5 m
STEIN HGS
292-2000-0515__ve10
€ 10,36*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.