Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Hissseil (Fahnenseil) 'StarTrio', 16 m, für Fahnenmasten 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Ersatz-Hissseil (Fahnenseil) -StarTrio- (Art. 20488)
Modellbeispiel: Ersatz-Hissseil (Fahnenseil) -StarTrio- (Art. 20488)
Artikel-Nr.:
     328-20491
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527462597
Suchbegriffe:
Flaggenseil
Fahnenseil
Hissseil
Hiss-Seil
  • Material: Polyesterkordel
  • Durchmesser: 5 mm
  • Farbe: weiß
  • Mindestbruchkraft: 400 daN
  • spezifische Festigkeit: ca. 0,7 N/tex
  • Schmelztemperatur: ca. 160°C
  • nach DIN 83307

|
  • robustes Seil zum Hissen von Flaggen
  • Material nimmt kein Wasser auf, daher kein Aufquellen oder Schrumpfen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
16 m
passend für:
für Fahnenmasten 8 m
Durchmesser:
5 mm
Farbe:
weiß
Material:
Polyesterkordel
Mindestbruchkraft:
400 daN
Schmelztemperatur:
160 °C
spezifische Festigkeit:
0,7 N/tex
Eigenschaft:
nach DIN 88307
Weitere Suchbegriffe: Hisskordel, Tampen, Hanseflag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 13,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.