Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierungsband, 50 mm, linksweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Warnmarkierungsbänder gelb-schwarz (v.l. Art. 21.0382, 21.0387)
Modellbeispiele: Warnmarkierungsbänder gelb-schwarz (v.l. Art. 21.0382, 21.0387)
Artikel-Nr.:
     328-21.0382
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527486500
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
  • Farbe: gelb/schwarz schraffiert
  • Material: Folie, selbstklebend
  • Länge: 11 m

|
  • zur dauerhaften Kennzeichnung von Gefahrstellen im Innenbereich
  • hergestellt im Rollensiebdruck
|

Hinweis: Um eine gute Haftbarkeit des Markierungsbandes zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
50 mm
Richtung:
linksweisend
Material:
Folie, selbstklebend
Länge:
11 m
Farbe:
gelb-schwarz schraffiert
Einsatzbereich:
Innen
Oberflächenbeschaffenheit:
Standard
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 22,32*
€ 30,21*
€ 4,95*
ab € 22,35*
€ 30,21*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 31,01*
€ 41,65*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
ab € 14,91*
Ähnlich
Moravia
ab € 11,87*
Ähnlich
1A Tapes
6125.01.050-10
ab € 33,08*
Ähnlich
1A Tapes
6125.01.075-10
ab € 42,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 139,66*
Ähnlich
1A Tapes
5111.01.060
ab € 19,53*
Ähnlich
1A Tapes
5111.01.071
ab € 18,38*
Ähnlich
1A Tapes
5111.01.069
ab € 5,77*
Ähnlich
1A Tapes
5111.01.061
ab € 30,40*
Ähnlich
1A Tapes
5111.01.062
ab € 41,63*
Ähnlich
Moravia
420.12.062
ab € 139,42*
Ähnlich
Wolk
ab € 44,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.