Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfleiste für Schaukasten 'Infomedia M/CL', ohne Beleuchtung, passend zum Rahmen, für 750x660mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Kopfleiste für Schaukasten -Infomedia M/CL- Farbe passend zum Rahmen
Anwendungsbeispiel: Kopfleiste für Schaukasten -Infomedia M/CL- Farbe passend zum Rahmen
Anwendungsbeispiel: Farbe passend zur Tafelrückwand
Artikel-Nr.:
     328-21274-01
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527503122
Suchbegriffe:
Kopfleiste
Beleuchtung
Schaukasten
Infomedia-M
  • Material: Acrylglas
  • Höhe: 95 mm
  • nur in Verbindung mit Schaukasten
    -Infomedia M- und -Infomedia CL-

|
  • mit der Kopfleiste setzen Sie Ihren Firmennamen in Szene
  • mit Beleuchtung optimale Ausleuchtung Ihrer Aushänge
  • Kopfleiste dient bei Beleuchtung als Blendschutz
  • Beleuchtung mit energiesparenden Lumilux-Lampen
|

Hinweis: Preis für individuelle Beschriftung pro Buchstabe 3,50 €.

Achtung: Durch Einsatz der Kopfleiste verringert sich die Sichtfläche in der Höhe um 90 mm.

Gewünschte Text und Beschriftungsart (Gravur oder Folienschnitt) bitte im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Beleuchtung:
ohne Beleuchtung
Farbe:
passend zum Rahmen
passend für/auf:
für 750x660mm
Höhe:
95 mm
Material:
Acrylglas
Hinweis:
nur in Verbindung mit Schaukasten -Infomedia M- und -Infomedia CL-
Weitere Suchbegriffe: Infomedia-CL, Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,57*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 743,61*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 615,92*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 760,23*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 937,11*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 1.049,33*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 1.417,17*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 1.738,65*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 1.077,39*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 1.003,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.