Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Ständerpaar für 'Infomedia M/SM/VB' aus Alu-Rundrohr Ø 78 mm, zum Einbetonieren, nach RAL-Farbe lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Ständerpaar aus Rundrohr Ø 78 mm (Schaukasten nicht im Lieferumfang)
Anwendungsbeispiel: Ständerpaar aus Rundrohr Ø 78 mm (Schaukasten nicht im Lieferumfang)
Artikel-Nr.:
     328-21466
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527512704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaukasten-Ständer
Schaukastenständer
Schaukastenständer-Garnitur
Schaukastenständergarnitur
  • Material: Aluminium
  • Höhe über Flur: ca. 2000 mm

|
  • gewährleistet hohe Standfestigkeit
  • inkl. farblich passenden Schaukastenrückseite
  • Einzel- oder Reihenaufstellung möglich
|

Achtung: Schaukästen nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Hinweis: Gewünschten RAL-Farbton bitte im Bemerkungsfeld angeben.Weitere Eloxal-Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren
Farbe:
nach RAL-Farbe lackiert
Länge:
2800 mm
Höhe über Flur:
2000 mm
Lieferumfang:
inkl. farblich passenden Schaukastenrückseite
Material:
Aluminium
Hinweis:
gewährleistet hohe Standfestigkeit, Einzel- oder Reihenaufstellung möglich
Weitere Suchbegriffe: schaukasten ständer, Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,64*
€ 492,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,37*
€ 469,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 382,54*
€ 455,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,52*
€ 414,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,30*
€ 391,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,72*
€ 366,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 527,78*
Zubehör
Saebel Schilder-Systeme
ab € 1.047,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.