Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Etagenwegweiser
>
Artikel
Wegweiser 'Unitex M', 600 mm, 600 mm, Wandmontage,verdeckt, Außenbereich, glasklar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-21600-010302
Hersteller:
Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527520440
Suchbegriffe:
Etagenwegweiser
Infoleisten
Wegweiser
wegweiser wandmontage
Material: Acrylglas
Stärke vordere Verglasung: 3 mm, glasklar (blendfrei)
Stärke hintere Scheibe: 4 mm
Montagehalterung: Alu (12 x 12 mm)
Montagewinkel: Alu (15 x 20 x 2 mm)
inkl. einer Textzeile bis zu 20 Buchstaben
Garantie: 3 Jahre*
*auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
-Unitex M- optische Leichtigkeit und solide Stabilität
häufiges Wechseln der Informationen möglich
dieses System vereint hochwertiges Material mit innovativer Technik
besteht aus 2 Scheiben, zwischen denen die beschriftet Folie eingelegt werden kann
|
Achtung:
Bei Einsatz im Außenbereich muss auf eine Verglasung verzichtet werden, da sonst durch die Kapillarwirkung Wasser eindringt.
Hinweis für den Bestellablauf:
Bitte geben Sie im Bemerkungsfeld den Text, die Schriftart (Arial oder Helvetica) sowie die gewünschte Schriftfarbe an. Bei Beschriftungen mit Firmenlogo senden Sie uns bitte eine Datei im cdr-Format zu. Mehrzeiligen Beschriftungen oder andere Schriftarten sind auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
600 mm
Höhe:
600 mm
Befestigung:
Wandmontage,verdeckt
Einsatz:
Außenbereich
hintere Verglasung Farbe:
glasklar
Material:
Acrylglas, glasklar (blendfrei)
Montagehalterung Material:
Aluminium
Montagehalterung Breite:
12 mm
Montagehalterung Höhe:
12 mm
Montagewinkel Material:
Aluminium
Montagewinkel Breite:
15 mm
Montagewinkel Höhe:
20 mm
Montagewinkel Tiefe:
2 mm
Stärke vordere Verglasung Ø:
3 mm
Stärke hintere Scheibe Ø:
4 mm
Lieferumfang:
inkl. einer Textzeile bis zu 20 Buchstaben
Garantie:
3 Jahre
... >
Präsentationssysteme
>
Wegweiser
>
21588 | Wegweiser -Unitex M-
Weitere Suchbegriffe:
wegweiser
,
Informationsschild
,
Informationstafel
,
Infotafel
,
Werbetafel
,
Infotower
,
Informationsystem
,
Leitsystem
,
Orientierungssystem
,
Infoschild
,
Leittafel
,
Orientierungsschild
,
Orientierungstafel
,
Acrylschild
,
Saebel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,27*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,49*
€ 514,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,51*
€ 500,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 407,89*
€ 485,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,90*
€ 459,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,03*
€ 445,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,27*
€ 410,87
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unitex Beschriftungsfolien für 'Unitex M', 10 Stk.
Saebel Schilder-Systeme
ab € 12,97*
Zubehör
Unitex Script Beschriftungsprogramm für -Unitex M für 'Unitex M'
Saebel Schilder-Systeme
ab € 13,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen