Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schaber aus Stahl (Art. 22395)
Modellbeispiel: Schaber aus Stahl (Art. 22395)
Artikel-Nr.:
     328-22395
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527564925
Suchbegriffe:
Zubehör
Reinigung
Etikettenentferner
Aufkleberentferner
  • Material Klinge: Stahl
  • Material Griff: Kunststoff
  • Breite: 100 mm
  • Länge: 1200 mm

|
  • zum Entfernen von Kleberresten auf glatten Böden
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
100 mm
Länge:
1200 mm
Griff Material:
Kunststoff
Klinge Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.