Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Trend', purpurrot (RAL 3004)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperropfosten -Trend- (Art. 23024)
Modellbeispiel: Absperropfosten -Trend- (Art. 23024)
Technische Ansicht:
Detailansicht: 45°-Neigung
Detailansicht: Gelenk im Ursprungszustand
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-22577
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527571671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
  • Höhe über Flur: ca. 1105 mm
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Pfosten Ø: 76 mm
  • Montage: zum Aufdübeln

|
  • allseitig 45° neigbar durch integriertes Gelenk und somit anfahrsicher
  • kehrt wieder in den Ursprungszustand zurück
  • auch geeignet für Bereiche mit hohem "Beschädigungsrisiko", da leicht austauschbar
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
purpurrot (RAL 3004)
Befestigung:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl, verzinkt
Pfosten Ø:
76 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
1105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,92*
€ 360,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,05*
€ 358,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,20*
€ 339,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,13*
€ 332,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,55*
€ 294,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 343,64*
Ähnlich
SPL
ab € 379,15*
Ähnlich
SPL
ab € 200,69*
Ähnlich
SPL
ab € 212,18*
Ähnlich
SPL
ab € 473,48*
Ähnlich
SPL
ab € 89,42*
Ähnlich
SPL
ab € 512,88*
Ähnlich
SPL
ab € 152,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.