Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank für Wartehalle 'Time', dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sitzbank für Wartehalle -Time- (Art. 22315)
Modellbeispiel: Sitzbank für Wartehalle -Time- (Art. 22315)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-22888
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527560644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wartehäuschen
Bushäuschen
Raucherhäuschen
Sitzbank
Diese hochwertige Bank bietet Ihnen nicht nur einen bequemen Sitzplatz, sondern auch eine robuste und langlebige Konstruktion aus Stahl.

Mit ihrem zeitlosen Design fügt sich die Bank harmonisch in jede Umgebung ein und sorgt für eine ansprechende Atmosphäre.

  • Länge: ca. 1000 mm
  • Material: Stahl

|
  • Sitzbank nicht in der Nähe des Schaukastens oder Caisson installieren, um den Zugang nicht zu versperren
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
dunkelgrau
Länge:
1000 mm
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,38*
€ 296,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,51*
€ 295,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,82*
€ 277,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,24*
€ 265,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,45*
€ 236,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 251,10*
Ähnlich
SPL
ab € 78,90*
Ähnlich
SPL
ab € 371,61*
Ähnlich
SPL
ab € 128,23*
Ähnlich
SPL
ab € 98,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.