Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutz für Wartehalle 'Time', RAL 6005 moosgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wetterschutz für Wartehalle 'Time', RAL 6005 moosgrün
Artikel-Nr.:
     328-23006
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527560699
Suchbegriffe:
Abdeckblech
Windschutz
Regenschutz
Metallschutz
  • Länge: ca. 1000 mm
  • Material: Stahl

|
  • Abdeckblech im unteren Bereich zum Schutz vor Regen, Wind oder Schnee
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 6005 moosgrün
Länge:
1000 mm
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,66*
€ 148,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 251,10*
Ähnlich
SPL
ab € 78,90*
Ähnlich
SPL
ab € 371,61*
Ähnlich
SPL
ab € 197,90*
Ähnlich
SPL
ab € 128,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.