Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenverkleidung für Überdachungssystem 'Trend' und 'Bowl', VPE 2 Stk., RAL 7044 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Seitenverkleidung für Überdachungssystem -Trend- und -Bowl- (Art. 23779)
Modellbeispiel: Seitenverkleidung für Überdachungssystem -Trend- und -Bowl- (Art. 23779)
Artikel-Nr.:
     328-23784
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527580017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Fahrradüberdachung (Verkleidung)
Fahrradüberdachung Seitenwand
Diese hochwertige Seitenverkleidung besteht aus gebogenem Aluminiumprofil und ist mit einer 10 mm starken Trapezpolykarbonat-Verglasung ausgestattet. Ein besonderer Vorteil dieses Produkts ist die UV-schutzbehandelte Oberfläche, die Ihre Seitenverkleidung vor schädlicher Sonneneinstrahlung schützt.

  • Material Rahmen: Aluminiumprofil, gebogen
  • Verglasung: Trapezpolykarbonat, 10 mm
  • UV-schutzbehandelt
  • Verpackungseinheit (VPE): 2 Stück

| |

Achtung: Befestigungsschellen (8 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen!

Hinweis:
Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 7044 grau
Rahmen Material:
Aluminiumprofil, gebogen
Verglasung:
Trapezpolykarbonat, 10 mm
Verpackungseinheit (VPE):
2 Stück
Besonderheit:
UV-schutzbehandelt
Weitere Suchbegriffe: Fahrradüberdachungsseitenwand, Fahrradüberdachungsverkleidung, Seitenwand Überdachungseinheit, fahrradüberdachung, Überdachung, Unterstand, Wartehalle, Kommunikationsraum, K-Räume, Überdachungssystem, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 748,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,33*
€ 1.032,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,95*
€ 968,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,60*
€ 928,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 748,28*
€ 890,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPL
ab € 62,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.