Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Edelstahlabfallbehälter
>
Artikel
Abfallbehälter 'Carro-Mix', 55 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-23959
Hersteller:
Vepa Bins
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527580963
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Material: Aluminium
Farbe: weiß
Einfüllöffnungen Breite: 145 mm
Einfüllöffnungen Tiefe: 280 mm
feuerfest
inkl. 2 Innenbehälter (Stahl)
und Piktrogramm-Aufkleber
|
durch zwei Innenbehälter ideal zur Mülltrennung
für den Innenbereich geeignet
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Abfallbehälter Volumen:
55 Liter
Gesamthöhe:
600 mm
Gesamtbreite:
300 mm
Gesamttiefe:
300 mm
Behälter Anzahl:
2 Stück
Einwurföffnung Breite:
145 mm
Einwurföffnung Tiefe:
280 mm
Farbe:
weiß
Material:
Aluminium
Innenbehälter Material:
Stahl
Form:
Eckig
Serie:
Carro
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
feuerfest
Lieferumfang:
inkl. 2 Innenbehälter und Piktogramm-Aufkleber
... >
Abfallsysteme
>
Feuerfeste Behälter
>
23959 | Abfallbehälter -Carro-Mix- 55 oder 110 Liter aus Aluminium, feuerfest
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Edelstahl-Abfallbehälter
,
Edelstahl-Abfallsammler
,
Edelstahlabfallbehälter
,
Edelstahlabfallsammler
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
edelstahl-abfallbehälter 25l
,
edelstahl abfallbehälter
,
vepa bins edelstahl-abfallsammler
,
Abfalltonne
,
Müllbehälter
,
Müllbox
,
Abfallbehälter
,
Abfallsysteme
,
Müllsysteme
,
Mülleimer
,
Papierkorb
,
Abfalleimer
,
Abfallkorb
,
Mülltonne
,
Pedalabfallbehälter
,
Treteimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretmülleimer
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
12 Tage
33
Frei Haus
ab € 234,15*
€ 302,24*
Lager 827
11 Tage
13
Frei Haus
ab € 236,05*
€ 305,26*
Lager 9428
3 Tage
33
€ 5,00*
ab € 252,93*
€ 327,43*
Lager 2102
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 259,10*
€ 333,96*
Lager 328
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 276,52*
€ 354,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,80*
€ 422,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,96*
€ 420,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,42*
€ 393,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,87*
€ 365,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,52*
€ 329,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfallsäcke 3 bis 160 Liter, 3 Liter, transparent, 2500 Stück
Vepa Bins
ab € 43,05*
Zubehör
Abfalltüten 70x110x0.021
Vepa Bins
31196647
ab € 41,42*
Zubehör
Satz Recycling Aufkleber NL für Carro, VB 034833, Rot, Grau, Grün, Gelb
Vepa Bins
31034833
ab € 17,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen