Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschienen für Sichtschutzstreifen, hellgrau (RAL 7004)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Klemmschienen für Sichtschutzstreifen (Art. 24679) Streifen nicht im Lieferumfang enthalten
Modellbeispiel: Klemmschienen für Sichtschutzstreifen (Art. 24679) Streifen nicht im Lieferumfang enthalten
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-24681
Hersteller:
     AOS Stahl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527587313
Suchbegriffe:
Sichtschutzstreifen
Zaunblende
  • Material: Kunststoff
  • Maße (LxB): 190 x 15 mm
  • Verpackungseinheit (VPE): 25 Stück

|
  • einfache Befestigung der Sichtschutzstreifen mit Klemmschienen ohne Werkzeug möglich
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
hellgrau (RAL 7004)
Länge:
190 mm
Breite:
15 mm
Material:
Kunststoff
Verpackungseinheit:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sichtschutzzaun, Schutzzaun, Blickschutz, Sichtschutz, Montage, Montagezubehör, Zubehör, Montagematerial, Befestigungsmaterial, Befestigungszubehör, Anbringung, Befestigung, AOS, STAHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AOS Stahl
ab € 113,20*
Zubehör
AOS Stahl
ab € 105,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.