Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüllset für Pflasterspender 'Detectable', 20 Fingerkuppenverbände


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Nachfüllset für Pflasterspender -Detectable-, Komplett-Set (Art. 24894)
Modellbeispiel: Nachfüllset für Pflasterspender -Detectable-, Komplett-Set (Art. 24894)
Artikel-Nr.:
     328-24890
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527589607
Suchbegriffe:
Fingerkuppenpflaster
Fingerkuppenverband
Fingerspitzenpflaster
Fingerspitzenverband
  • Material: Polyethylen
  • Farbe: blau
  • detektierbar und wasserfest
  • atmungsaktiv und hypoallergen

|
  • für Betriebe der Lebensmittelindustrie sowie für Zulieferunternehmen
  • in den Produkten eingearbeitetes Material wird von Metalldetektoren erkannt
  • somit können die Pflaster erkannt und entfernt werden, bevor sie die Lebensmittelproduktion weiter durchlaufen
  • zusätzlich unterstützt die auffällig blaue Farbe die visuelle Erkenung und sogt für
    Qualität und Hygiene
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Inhalt:
20 Fingerkuppenverbände
Material:
Polyethylen
Farbe:
blau
Eigenschaft:
detektierbar, wasserfest, atmungsaktiv und hypoallergen
Weitere Suchbegriffe: Pflasterspender Ersatzfüllung, Pflasterspender Nachfüllsatz, Pflasterspender Nachfüllset, Pflasterspendernachfüllset, aluderm fingerkuppenpflaster, fingerkuppenpflaster, fingerkuppenpflaster detektierbar, Erste-Hilfe, Ersatz, Zubehör, Pflaster, Ersatzpflaster, Nachfüllpflaster, Pflastersatz, Pfasterset, Söhngen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 7,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 11,73*
€ 13,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 11,58*
€ 13,78
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,33*
€ 12,29
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9,45*
€ 11,25
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 8,98*
€ 10,69
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,29*
€ 8,68
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
ab € 33,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.