Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz 'BumpIt', 900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anfahrschutz -BumpIt- (Art. 24972)
Modellbeispiel: Anfahrschutz -BumpIt- (Art. 24972)
Modellbeispiel: 550 mm, VE 2 Stk. (Art. 24969)
Modellbeispiele: Anfahrschutz -BumpIt- (v.o. 24969, 24970, 24971, 24972)
Anwendungsbeispiel: Höhe Flexibilität
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-24970
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527590672
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
anfahrschutz
  • Material: Verbundmaterial
    (100% recyceltes Gummi u. PU)
  • Höhe: 100 mm
  • Tiefe: 150 mm
  • Farbe: schwarz/verkehrsgelb (RAL 1023)
  • ohne Befestigungsmaterial

Aufgrund von möglichen Lieferengpässen und im Sinne einer schnellen Belieferung behalten wir uns vor, das gleichwertige Produkt ParkAID auszuliefern.

|
  • praktischer Wandschutz zur Verhinderung von Schäden an Wänden sowie an Fahrzeugen
  • umweltfreundlich, da aus 100% recyceltem Gummi und PU gefertigt
  • geeignet im Innen- und Außenbereich
  • Material ist besonders widerstandsfähig, flexibel und langlebig
  • durch das flexible Material passen sie sich auch an ungleichmäßige Bodenflächen an
  • keine Verfärbungen, Bröckeln, Reißen oder Verformen
  • sehr gute Nachtsichtbarkeit durch integrierte Reflexbänder
  • für vorübergehende oder permanente Nutzung geeignet
  • kann ohne schwere Werkzeuge von nur einer Person montiert werden, da leicht und stabil
  • keine permanente Wartung notwendig
  • beständig gegen UV-Strahlung, Öle, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen
|

Achtung: Befestigung nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.


Benötigte Befestigungen je Stück (bitte separat bestellen):


  • 550 mm = 2 Stück
  • 900 mm = 2 Stück
  • 1200 mm = 3 Stück
  • 1800 mm = 4 Stück
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
900 mm
Material:
Verbundmaterial (100% recyceltes Gummi u. PU)
Höhe:
100 mm
Tiefe:
150 mm
Farbe:
schwarz/verkehrsgelb (RAL 1023)
Befestigung:
zum Anschrauben oder Ankleben
Lieferumfang:
ohne Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz, Prallschutz, Eckschutz, Staplerschutz, Kantenschutz, Salamander, ES-Team, Consult, Garant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 3,33*
Zubehör
Moravia
284.25.975
ab € 102,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.