Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkoffer 'Special', Holzbearbeitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verbandkoffer -Special- mit Zusatzausstattung Baustelle (Art. 25119)
Modellbeispiel: Verbandkoffer -Special- mit Zusatzausstattung Baustelle (Art. 25119)
Modellbeispiele:
Artikel-Nr.:
     328-25122
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527597527
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
  • Material: ABS-Kunststoff, orange
  • Maße (BxHxT): 420 x 330 x 150 mm
  • Inhalt nach DIN 13157 und branchentypischer
    Zusatzausstattung
  • inkl. Wandhalterung

|
  • der Koffer enthält genau die Erste Hilfe Ausstattung, die in der jeweiligen Branche erforderlich ist
  • robuster, schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus ABS-Kunststoff
  • verplombbarer Verschluss um den Inhalt vor unbefugtem Eingriff zu schützen
  • der geräumige Koffer bietet zusätzlichen Stauraum für weitere Inhalte
  • für den mobilen und stationären Einsatz
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Zusatzausstattung:
Holzbearbeitung
Modell:
Verbandkoffer
Material:
ABS-Kunststoff
Breite:
420 mm
Höhe:
330 mm
Tiefe:
150 mm
Farbe:
orange
Inhalt:
nach DIN 13157 und branchentypischer Zusatzausstattung
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten orange din 13157, erste hilfe kasten din 13157, erste hilfe kasten, Erste-Hilfe-Kasten, Verbandtasche, Verbandkasten, Verbandskasten, Verbandstasche, Betriebsverbandskoffer, Gramm, Medical
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
105
Frei Haus
ab € 102,05*
€ 127,04*
Lager 328
41 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 120,86*
€ 153,15*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 16,12*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 66,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.