Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfalltasche 'Office', ohne Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Notfalltaschen -Office-
Modellbeispiele: Notfalltaschen -Office-
Artikel-Nr.:
     328-25148
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527597800
Suchbegriffe:
Notfalltasche leer
Notfalltasche ohne Füllung
Notfalltasche ohne Inhalt
Erste-Hilfe-Rucksack leer
  • Material: Nylon, wasserabweisend
  • Farbe: rot, mit Reflexstreifen

|
  • praktische Tasche zum Transport von Erste Hilfe Materialien wahlweise ohne
    Inhalt oder Inhalt nach DIN 13157
  • große Außentaschen sorgen für zusätzlichen Stauraum
|

Achtung: Weitere Füllungen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Inhalt:
ohne Inhalt
Modell:
Notfallrucksack / Notfalltasche
Material:
Nylon
Farbe:
rot, mit Reflexstreifen
Eigenschaft:
wasserabweisend
Weitere Suchbegriffe: Notfallrucksack leer, Rettungsrucksack leer, erste-hilfe-rucksack leer, Erste-Hilfe-Tasche, Sanitätertasche, Tragetasche, Erste-Hilfe-Kasten, Verbandtasche, Betriebsverbandkasten, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskasten, Verbandstasche, Betriebsverbandskoffer, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, Gramm, Medical
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 6,59*
Zubehör
Söhngen
ab € 15,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.