Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfalltasche 'Office', nach DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Notfalltaschen -Office-
Modellbeispiele: Notfalltaschen -Office-
Artikel-Nr.:
     328-25149
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527597817
Suchbegriffe:
Notfalltasche
notfalltasche rot
notfalltasche
gramm medical notfalltasche
  • Material: Nylon, wasserabweisend
  • Farbe: rot, mit Reflexstreifen

|
  • praktische Tasche zum Transport von Erste Hilfe Materialien wahlweise ohne
    Inhalt oder Inhalt nach DIN 13157
  • große Außentaschen sorgen für zusätzlichen Stauraum
|

Achtung: Weitere Füllungen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Inhalt:
nach DIN 13157
Modell:
Notfallrucksack / Notfalltasche
Material:
Nylon
Farbe:
rot, mit Reflexstreifen
Eigenschaft:
wasserabweisend
Weitere Suchbegriffe: Erste-Hilfe-Tasche, Sanitätertasche, Tragetasche, Erste-Hilfe-Kasten, Verbandtasche, Betriebsverbandkasten, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskasten, Verbandstasche, Betriebsverbandskoffer, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, Gramm, Medical
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 6,61*
Zubehör
Söhngen
ab € 15,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.