Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Bodenhülsen
>
Artikel
Ersatz-Bodenhülse für 3p-Technologie, 120x100 mm Sonderausführung bei fehlender Einbautiefe z. B. Parkhäuser, Brücken
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-25201
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527598425
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
bodenhülsen 120mm
bodenhülsen
Material: Eisenguss, verzinkt
|
für alle Absperrpfosten, Abfallbehälter, Sitzbänke, etc. mit 3p-Technologie geeignet
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
120x100 mm Sonderausführung bei fehlender Einbautiefe z. B. Parkhäuser, Brücken
Material:
Eisenguss, verzinkt
... >
Zubehör aller Art
>
Absperrtechnik
>
25199 | Ersatz-Bodenhülse aus Eisenguss, für 3p-Technologie
Weitere Suchbegriffe:
Bodenhülse
,
Bodenhuelse
,
Bodenhuelsen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,34*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,12*
€ 266,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,15*
€ 264,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,17*
€ 252,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,45*
€ 249,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,34*
€ 213,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckkappe für Bodenhülse, 3p-Technologie, Stahl, feuerverzinkt, 120 mm
STEIN HGS
ab € 52,99*
Zubehör
Ersatz-Sechskantschraube für Spannkegel
STEIN HGS
ab € 44,95*
Zubehör
Ersatz-Spannkegel für 3p-Technologie, Feuerwehr-Dreikant-Spannkegel bestehend aus Dreikantschraube M12, Spannkegel N1 und Spannkegel N2 mit Innengewinde
STEIN HGS
ab € 79,45*
Zubehör
Ersatz-Verbindungsstück für 3p-Technologie, Standard ohne Wegrollsicherung
STEIN HGS
ab € 54,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen