Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere nach DIN 58279-B190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schere nach DIN 58279-B190 (Art. 25528)
Modellbeispiel: Schere nach DIN 58279-B190 (Art. 25528)
Artikel-Nr.:
     328-25528
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527607943
Suchbegriffe:
Allgemeine medizinische Schere
Erste-Hilfe-Schere
Kleiderschere
erste hilfe schere
  • Material: Stahl / Kunststoff
  • Länge: 190 mm
  • Mindestbestellmenge: 30 Stück

|
  • kniegebogen mit Kunststoffgriff für die einfache Handhabung
  • korrosiongeschützt
  • höchste Sicherheit und benutzerfreundlich
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl / Kunststoff
Länge:
190 mm
Mindestbestellmenge:
30 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Betriebsverbandkastenschere, Gramm, Medical
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 1,02*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,67*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 3,42*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.