Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbügel 'Mountain', 750 mm, 600 mm, feuerverzinkt und beschichtet mit schwarzen Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzbügel -Mountain- (v.o. Art. 25798, 25799, 25802, 25805)
Modellbeispiel: Schutzbügel -Mountain- (v.o. Art. 25798, 25799, 25802, 25805)
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-25812
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527612077
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
  • Material: Stahlrohr Ø 76 mm
  • Farbe: verkehrsgelb (RAL 1023) beschichtet
  • Wandstärke: 3 mm
  • Befestigung: zum Aufdübeln,
    mit Bodenplatten
  • Bodenplattenbreite: 160 mm
  • Bodenplattentiefe: 140 mm
  • Bodenplattenhöhe: 10 mm

|
  • hoch belastbar und gut sichtbar durch farbige Beschichtung
  • sichert Inventar, Verkehrswege und Arbeitsbereiche und beugt wirkungsvoll
    Anfahrschäden vor
  • trennt verschiedene Verkehrswege (z.B. Stapler- und Personenverkehr)
  • schützt Maschinen, Stützen, Regale, (Roll-) Tore, Laderampen, etc.
  • feuerverzinkte Ausführung auch für den Außenbereich geeignet
|

Hinweis: Ausführung zum Einbetonieren auf Anfrage erhältlich.

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 8x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
    oder 8x Durchsteckanker für Betonböden 12/120 (Art. 15138)

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
750 mm
Höhe:
600 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt und beschichtet mit schwarzen Streifen
Material:
Stahl
Farbe:
verkehrsgelb (RAL 1023) beschichtet
Bodenplatte Breite:
160 mm
Bodenplatte Höhe:
10 mm
Bodenplatte Tiefe:
140 mm
Durchmesser:
76 mm
Wandstärke:
3 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln, mit Bodenplatten
Unterfahrschutz:
nein
Neigbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, Rammschutz-Bügel, Rammschutzbügel, rammschutzbügel, Anlehnbügel, Schutzbügel, Absperrbügel, Anfahrschutz, Rammschutz, Blackbull, Rammschutz-Barriere, Black, Bull, Eck-Rammschutz-Barriere
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,35*
€ 189,93*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 163,71*
€ 202,82*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,98*
€ 214,75*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,66*
€ 217,50*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 189,76*
€ 234,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,58*
€ 279,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,34*
€ 277,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,91*
€ 259,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,39*
€ 251,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,76*
€ 225,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 17,41*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.