Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbügel 'Mountain Swing', 750 mm, 640 mm, beschichtet mit schwarzen Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schutzbügel -Mountain Swing- verschiedene Größen
Modellbeispiel: Schutzbügel -Mountain Swing- verschiedene Größen
Detailansicht: befestigter Bügel an PU-Element durch Verbundankern
Detailansicht: PU-Element
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht: Neigung bis max. 10°
Artikel-Nr.:
     328-25822
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527612176
Suchbegriffe:
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
moravia gmbh rammschutz-bügel
rammschutz bügel
  • Material: Stahlrohr Ø 76 mm
  • Farbe: verkehrsgelb (RAL 1023) beschichtet
  • Wandstärke: 3 mm
  • Federelemente: Polyurethan, UV-beständig
  • Neigung: bis zu max. 10°
  • Befestigung: zum Aufdübeln, mit Verbundankern-Set

|
  • die dauerelastischen PU-Elemente absorbieren die auf den Bügel wirkende Kräfte
  • hoch belastbar sowie allseitig neigbar und damit anfahrsicher
  • minimiert Anfahr- und Reparaturschäden und sichert Inventar, Verkehrswege und Arbeitsbereiche
  • trennt verschiedene Verkehrswege (z.B. Stapler- und Personenverkehr)
  • schützt Maschinen, Stützen, Regale, (Roll-) Tore, Laderampen, etc.
  • auch geeignet für Bereiche mit hohem "Beschädigungsrisiko", da leicht austauschbar
  • feuerverzinkte Ausführung auch für den Außenbereich geeignet
|

Zur Befestigung werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 1x Befestigungsset (1x Kleber, 8x Dübel, 16x Muttern, 8x Belegscheiben) (Art. 25838)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
750 mm
Höhe:
640 mm
Oberfläche:
beschichtet mit schwarzen Streifen
Material:
Stahl
Farbe:
verkehrsgelb (RAL 1023) beschichtet
Durchmesser:
76 mm
Wandstärke:
3 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln, mit Verbundankern-Set
Federelemente:
Polyurethan, UV-beständig
Neigung:
bis zu max. 10°
Unterfahrschutz:
nein
Neigbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: rammschutz-bügel innenbereich, Anlehnbügel, Schutzbügel, Absperrbügel, Abweisebügel, Anfahrschutz, Blackbull, Rammschutz-Barriere, Black, Bull, Rammschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,21*
€ 182,39*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,93*
€ 182,98*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,99*
€ 200,07*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 179,47*
€ 219,48*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 168,67*
€ 226,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,26*
€ 269,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,59*
€ 267,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,85*
€ 259,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,24*
€ 229,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,67*
€ 200,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,30*
Zubehör
Moravia
109.20.858
ab € 82,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.