Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkoffer Extra+ 'Erste Hilfe', Büro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verbandkoffer -Erste Hilfe- mit Zusatzausstattung Verwaltung (Art. 25970)
Modellbeispiel: Verbandkoffer -Erste Hilfe- mit Zusatzausstattung Verwaltung (Art. 25970)
Artikel-Nr.:
     328-25967
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527613074
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Büroverbandkasten
  • Material: ABS-Kunststoff, gelb
  • Inhalt nach DIN 13157 und branchentypischer
    Zusatzausstattung
  • inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung

|
  • der Koffer enthält genau die Erste Hilfe Ausstattung, die in der jeweiligen Branche erforderlich ist
  • schlagfester und formbeständiger Behälter für den mobilen und stationären Einsatz
  • temperaturbeständig, spritzwassergeschützt und staubdicht
  • absolut wartungsfrei - sterile Verbandstoffe 20 Jahre haltbar
  • Inneneinteilung verstellbar und mit transparenten Abdeckplatten
  • verstärkter Tragegriff für einen einfachen Transport
  • mit nachleuchtendem Signalstreifen für bessere Sichtbarkeit im Dunklen
  • verplombbarer Verschluss um den Inhalt vor unbefugtem Eingriff zu schützen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
310 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
130 mm
Zusatzausstattung:
Büro
Modell:
Verbandkoffer
Material:
ABS-Kunststoff
Farbe:
gelb
Inhalt:
nach DIN 13157 und branchentypischer Zusatzausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,16*
€ 260,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,06*
€ 255,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 208,60*
€ 248,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,97*
€ 240,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,55*
€ 231,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,12*
€ 206,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.