Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzplatten für Fluchttür-Griffhauben D2, E und K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: (Art. 25979)
Modellbeispiel: (Art. 25979)
Modellbeispiele: (Art. 25979, 90.2198 & 90.2199)
Modellbeispiel: Oberplatte für Modell K bei 1-Punkt-Befestigung (Art. 25979)
Anwendungsbeispiel mit Griffhaube Modell K 1-Punkt-Befestigung:
Anwendungsbeispiel mit Modell E:
Artikel-Nr.:
     328-25979
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527821844
Suchbegriffe:
Ersatzbefestigung Türgriffsicherung
Ersatzplatte Türgriffsicherung
Ersatzteile-Türgriffsicherung
Fluchttürhaube
  • Material: Kunststoff
  • Maße (BxH): 65 x 33 mm

|
  • die grünen Unterplatten werden zur Befestigung der Griffhauben benötigt
  • die roten Oberplatten werden nach dem Abschlagen der Griffhaube zum erneuten Sichern und Verschließen ersetzt
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot
Modell:
Ersatz-Oberplatte für Modell K bei 1-Punkt-Befestigung
Verpackungseinheit (VPE):
6 Stk.
Breite:
65 mm
Höhe:
33 mm
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Türgriffsicherung, fluchttürhaube, Unterplatte, Oberplatte, GfS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901502
ab € 19,96*
Zubehör
GfS
ab € 51,78*
Zubehör
GfS
ab € 56,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.