Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Sportplatzausstattung
>
Fahnenmast
>
Flagge
>
Artikel
Landesflagge Berlin, 300 cm, 120 cm, mit Kunststoff-Karabiner, FlagTop 160 g/m², für Fahnenmasten 7 m ohne Hohlsaum
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-26211
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527614996
Suchbegriffe:
Fahnen
Flagge
Flaggen
Hissflagge
Material: Polyestergewirk
umlaufende Doppelsicherheitsnaht
mastseitiges Besatzband
|
robustes Polyestergewebe bleibt formstabil
Sturmecken an der mastabgewandten Seite schützen die Flagge vor vorzeitigem Verschleiß
kein Vollsaugen mit Wasser durch spezielle Webetechnik
die Flagge weht auch bei wenig Wind leicht aus
umlaufend umsäumt mit Doppelsicherheitsnaht
mastseitig mit starkem Besatzband ausgestattet
Auswahl aus zwei Stoffqualitäten:
Achtung:
Standardmäßig werden Länderwappen bei Hochformatflaggen im oberen Drittel angeordnet.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
300 cm
Breite:
120 cm
Konfektionierung:
mit Kunststoff-Karabiner
Stoffqualität:
FlagTop 160 g/m²
Format:
Hochformat
Modell:
für Fahnenmasten 7 m ohne Hohlsaum
Material:
Polyestergewirk
... >
Flaggen
>
Deutschland
>
26198 | Landesflagge Berlin, Stoffqualität FlagTop 110 g/m² oder 160 g/m²
Weitere Suchbegriffe:
fahne berlin
,
fahnen
,
stein hgs fahnen
,
Fahne
,
Nationalflagge
,
Länderflagge
,
Länderfahne
,
Landeswappen
,
Länderwappen
,
Hissfahne
,
Mastfahne
,
Mastflagge
,
Bundesländerfahne
,
Bundeslandfahne
,
Landesfahne
,
Hanseflag
,
Landesflagge
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,77*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatz-Hissseil (Fahnenseil) 'StarTrio', 10 m, für Fahnenmasten 5 m
STEIN HGS
ab € 3,30*
Zubehör
Ersatz-Hissseil (Fahnenseil) 'TopShot', 10 m, für Fahnenmasten 5 m
STEIN HGS
ab € 7,19*
Zubehör
Ersatz-Karabinerhaken Typ A mit Besatzband, VPE 20 Stk.
STEIN HGS
ab € 6,59*
Zubehör
Ersatz-Karabinerhaken Typ B, VPE 20 Stk.
STEIN HGS
ab € 4,71*
Zubehör
Ersatz-Karabinerhaken, VPE 10 Stk.
STEIN HGS
ab € 7,51*
Zubehör
Flaggengewicht (Gewichtsschlaufe) 'Peso'
STEIN HGS
ab € 37,64*
Zubehör
Flaggengewicht (Gewichtssäckchen) 'Bolsa', ca. 400 g, 140 mm, 80 mm
STEIN HGS
ab € 14,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen