Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Seile
>
Kunststoffseile
>
Polypropylen-Seil
>
Artikel
Ersatz-Hissseil (Fahnenseil) 'TopShot', 18 m, für Fahnenmasten 9 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-28006
Hersteller:
STEIN HGS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527628740
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyester-Seil
Material: Mantel Polyester, Kern PP
Durchmesser: 5 mm
Farbe: weiß mit blauem Leitfaden
Mindestbruchkraft: 580 daN
spezifische Festigkeit: ca. 0,9 N/tex
Schmelztemperatur: ca. 250°C
nach DIN 83307
|
Hissseil für hohe und professionelle Fahnenmasten, Masten mit Ausleger oder im Yachtbetrieb
sehr hohe Scheuerfestigkeit
geringe Dehnung
sehr gute Säurebeständigkeit
robuster Kern aus Polypropylen
passende Verpackungseinheit für Ihre Fahnenmasthöhe
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
18 m
passend für:
für Fahnenmasten 9 m
Durchmesser:
5 mm
Farbe:
weiß mit blauem Leitfaden
Material:
Mantel Polyester, Kern PP
Mindestbruchkraft:
580 daN
Schmelztemperatur:
250 °C
spezifische Festigkeit:
0,9 N/tex
Eigenschaft:
nach DIN 83307
... >
Zubehör aller Art
>
Stadtmobiliar und Objektausstattung
>
28002 | Ersatz-Hissseil (Fahnenseil) -TopShot-, Ø 5 mm, weiß/blau, nach DIN 83307, Länge 10
Weitere Suchbegriffe:
Polyesterseil
,
Polypropylen-Seil
,
polyesterseil ø5mm
,
polyester seil
,
Flaggenseil
,
Fahnenseil
,
Hissseil
,
Hiss-Seil
,
Hisskordel
,
Tampen
,
Hanseflag
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,75*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ersatz-Gurtbandschlaufen, VPE 5 Stk., 410 mm, für Masten Ø 50 und 75 mm
STEIN HGS
ab € 20,63*
Ähnlich
Ersatz-Hissseil (Fahnenseil) 'StarTrio', 10 m, für Fahnenmasten 5 m
STEIN HGS
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen