Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Gurtpfosten
>
Artikel
Personenleitsystem 'Beltrac Extend X', mobil, chrom poliert, Kunststoff, schwarz, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-28038-ch-k302
Hersteller:
Via Guide
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527629495
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Höhe: 1000 mm
Pfosten Ø: 83 mm
Fuß Ø: 355 mm
Material Pfosten: Aluminium
Material Gurt:
Gurtlänge: 3 m
Gurtbreite: 100 mm
Gesamtgewicht: ca. 13 kg
Garantie: 3 Jahre*
*auf die Funktion
|
Gurthöhe 100 mm besonders gut für Bedruckung geeignet
Absperrpfosten aus hochwertigem Aluminium (Qualität Made in Germany)
4-Wege-System
(3 ankommende Gurte + 1 abgehender Gurt)
innenliegende und somit geschützte Gurtkassette inklusive Fliehkraftbremse
Fliehkraftbremse
sorgt für eine kontrollierte Gurtrückführung
im Rohr integrierte Gurtaufnahmen (durchgängige Längsnuten)
besonders standsicher durch
13 kg
Gesamtgewicht
Abdeckhaube aus Kunststoff oder optional aus Metall passend zur Rohrfarbe
optionaler Gurt ist
uv-beständig
, abwaschbar und besonders langlebig
Gurt ist einhängbar in Pfosten- oder Wandhalterungen
optionale Anbringung von Rahmen (z.B. für Infos, Werbung) möglich
|
Unser Tipp:
Individuelle Gurtbedruckung sowie alternative Montage (schraub-, steckbar-, magnetisch) auf Anfrage möglich.
Hinweis:
Für den Einsatz im Innen- und geschützten Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Farbe:
chrom poliert
Fuß-Abdeckhaube Material:
Kunststoff
Fuß-Abdeckhaube Farbe:
schwarz
Gurt Farbe:
blau
Pfosten Material:
Aluminium
Pfosten Ø:
83 mm
Fuß Ø:
355 mm
Gurt Länge:
3 m
Gurt Breite:
100 mm
Höhe:
1000 mm
Gesamtgewicht:
13 kg
Garantie:
3 Jahre
Einsatzbereich:
Innen und geschützter Außenbereich
... >
Personenleitsysteme
>
Gurtpfosten Design
>
28038 | Personenleitsystem -Beltrac Extend X- aus Aluminium, Gurthöhe 100 mm, Gurtlänge 3 m, mobil, verschiedene Farben
Weitere Suchbegriffe:
Rollgurtpfosten
,
gurtpfosten 3m blau
,
gurtabsperrpfosten
,
gurtabsperrpfosten blau
,
Orientierungssystem
,
Personenführungssystem
,
Gurt-System
,
Gurt-Absperrung
,
Tensator
,
Tensatoren
,
Beltrac
,
Via
,
Guide
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,04*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,86*
€ 388,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,38*
€ 377,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 307,86*
€ 366,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,43*
€ 347,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 283,38*
€ 337,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,19*
€ 328,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 267,38*
€ 318,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,04*
€ 285,65
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatz Gurt-Endstück 'Beltrac' (Sicherheitsverschluss)
Via Guide
ab € 17,57*
Zubehör
Gurtschloss Beltrac, 2,3 m
Via Guide
ab € 4,73*
Zubehör
Transportwagen 'Shuttle Trac'
Via Guide
ab € 644,99*
Zubehör
Wand-Schuhstecker 'Beltrac'
Via Guide
ab € 15,10*
Zubehör
Wechselrahmen für Beltrac 'Infinity' oder 'Extend', A4 Hochformat, chrom poliert
Via Guide
ab € 62,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen