Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem 'Beltrac Extend X', mobil, rot, Kunststoff, schwarz, neongelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Personenleitsystem -Beltrac Extend X-, chrom poliert mit individueller Gurtbedruckung (auf Anfrage)
Modellbeispiel: Personenleitsystem -Beltrac Extend X-, chrom poliert mit individueller Gurtbedruckung (auf Anfrage)
Technische Ansicht:
Gurtfarbenmuster: <b>Achtung!</b> Farbabweichung möglich
Anwendungsbeispiele: individuelle Gurtbedruckung(auf Anfrage)
Detailansicht: 4 Nuten Aufnahme für 3 ankommende Gurte
Detailansicht: Magnetfuß (auf Anfrage erhältlich)
Detailansicht: zum Aufschrauben (auf Anfrage)
Modellbeispiel: zum Aufstecken (auf Anfrage)
Artikel-Nr.:
     328-28038-ro-k1202
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527629730
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
  • Höhe: 1000 mm
  • Pfosten Ø: 83 mm
  • Fuß Ø: 355 mm
  • Material Pfosten: Aluminium
  • Material Gurt:
  • Gurtlänge: 3 m
  • Gurtbreite: 100 mm
  • Gesamtgewicht: ca. 13 kg
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf die Funktion
|
  • Gurthöhe 100 mm besonders gut für Bedruckung geeignet
  • Absperrpfosten aus hochwertigem Aluminium (Qualität Made in Germany)
  • 4-Wege-System (3 ankommende Gurte + 1 abgehender Gurt)
  • innenliegende und somit geschützte Gurtkassette inklusive Fliehkraftbremse
  • Fliehkraftbremse sorgt für eine kontrollierte Gurtrückführung
  • im Rohr integrierte Gurtaufnahmen (durchgängige Längsnuten)
  • besonders standsicher durch 13 kg Gesamtgewicht
  • Abdeckhaube aus Kunststoff oder optional aus Metall passend zur Rohrfarbe
  • optionaler Gurt ist uv-beständig, abwaschbar und besonders langlebig
  • Gurt ist einhängbar in Pfosten- oder Wandhalterungen
  • optionale Anbringung von Rahmen (z.B. für Infos, Werbung) möglich
|

Unser Tipp: Individuelle Gurtbedruckung sowie alternative Montage (schraub-, steckbar-, magnetisch) auf Anfrage möglich.

Hinweis: Für den Einsatz im Innen- und geschützten Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Farbe:
rot
Fuß-Abdeckhaube Material:
Kunststoff
Fuß-Abdeckhaube Farbe:
schwarz
Gurt Farbe:
neongelb
Pfosten Material:
Aluminium
Pfosten Ø:
83 mm
Fuß Ø:
355 mm
Gurt Länge:
3 m
Gurt Breite:
100 mm
Höhe:
1000 mm
Gesamtgewicht:
13 kg
Garantie:
3 Jahre
Einsatzbereich:
Innen und geschützter Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten gelb, gurtabsperrpfosten, Orientierungssystem, Personenführungssystem, Gurt-System, Gurt-Absperrung, Tensator, Tensatoren, Beltrac, Via, Guide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,37*
€ 375,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,31*
€ 365,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 298,09*
€ 354,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,91*
€ 339,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 276,09*
€ 328,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,19*
€ 320,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 260,60*
€ 310,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,10*
€ 278,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
ab € 17,56*
Zubehör
Via Guide
ab € 4,78*
Zubehör
Via Guide
ab € 644,03*
Zubehör
Via Guide
ab € 15,03*
Zubehör
Via Guide
ab € 62,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.