Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschutzprofil aus Edelstahl, 1-fach gekantet, 40 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Eckschutzprofil aus Edelstahl, 1-fach gekantet, Oberfläche glatt
Modellbeispiel: Eckschutzprofil aus Edelstahl, 1-fach gekantet, Oberfläche glatt
Detailansicht: Oberflächen
Technische Ansicht: 1-fach gekantet
Anwendungsbeispiel:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-28137
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     NG 4010-250
EAN/GTIN:
     4063527637131
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
eckschutzprofile edelstahl
eckschutzprofil
  • Material: Edelstahl (V2A)
  • Oberfläche: glatt
  • Länge: 2500 mm
  • Materialstärke: 1,0 mm
  • inkl. einseitiger Schutzfolie

|
  • ideal für stark beanspruchte Bereiche zum Schutz der Wände und Kanten
  • geeignet für Einsatzbereiche wie Handel, Industrie, Gewerbe, Gesundheitswesen, Lebensmittelindustrie
  • das Material ist pflegeleicht und dekorativ
  • kann nachträglich aufgeklebt oder angeschraubt werden (Bohrungen erfolgen bauseits)
|

Hinweis: Sonderlängen, höhere Materialstärken, spezielle Kantungen, Innenecken sowie selbstklebende Modelle auf Anfrage möglich!

Unser Tipp: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Winkelmaß:
40 x 40 mm
Material:
Edelstahl (V2A)
Länge:
2500 mm
Oberfläche:
glatt
Stärke:
1 mm
Lieferumfang:
inkl. einseitger Schutzfolie
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutz, Prallschutz, Flächenschutz, Prallsystem, Pfeilerschutz, Säulenschutz, Warnprofil, Schutzprofil, Rammschutz, Edelstahlschiene, Anfahrschutz, Eckschutz, Edelstahl, Fuma, Systems, Cosmo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 55,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto-Chemie
fs_500/310
€ 16,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.