Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krankentrageschrank 'NovoLine 4' für Krankentrage Typ N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Krankentrageschrank -NovoLine 4- für Krankentrage Typ N (Art. 29029)
Modellbeispiel: Krankentrageschrank -NovoLine 4- für Krankentrage Typ N (Art. 29029)
Artikel-Nr.:
     328-29029
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527643224
Suchbegriffe:
Krankentrage-Schrank
Krankentrageschrank
Stehschrank für Erste-Hilfe-Tragen
Stehschrank für Tragen
  • Material: Stahlblech, kratzfest beschichtet
  • Maße (BxHxT): 300 x 2000 x 200 mm
  • Farbe: weiß
  • inkl. Piktogramme und
    Kippsicherung für Krankentrage

|
  • robuster Stehschrank zur Aufbewahrung der Krankentrage Modell N
  • mit umlaufender Profildichtung und 3 Ablagefächern in der Tür
|

Achtung: Krankentrage Typ N nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
300 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
200 mm
Farbe:
weiß
Material:
Stahlblech, kratzfest beschichtet
Lieferumfang:
inkl. Piktogramme und Kippsicherung für Krankentrage
Weitere Suchbegriffe: Tragen-Stehschrank, krankentrage schrank, Rettungssäule, Sanitätswandschrank, Aufbewahrungsschrank, Söhngen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,95*
€ 443,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,45*
€ 434,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 354,49*
€ 421,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,65*
€ 380,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,11*
€ 376,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,42*
€ 345,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
ab € 274,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.