Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 328
>
Lager 328 - Hauptsortiment
>
Zubehör aller Art
>
Sonstiges
>
29110 | Wandhalterung aus Edelstahl für Flaschen und Kanister
>
Artikel
Wandhalterung, 120 mm, für 1 Liter Flaschen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-29110
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527643354
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe
Reinugung
Wandmontage
Seifenspender
Material:
Edelstahl
| |
Achtung:
Dosierpumpe sowie Flasche und Kanister nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
120 mm
Modell:
für 1 Liter Flaschen
Breite:
95 mm
Material:
Edelstahl
... >
Zubehör aller Art
>
Sonstiges
>
29110 | Wandhalterung aus Edelstahl für Flaschen und Kanister
Weitere Suchbegriffe:
Desinfektionsspender
,
Dosierpumpe
,
Zubehör
,
Montagezubehör
,
Wandhalter
,
Wandanbringung
,
Wandbefestigung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,40*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cremeseife für Hände 'Fresh'
B-Safety
ab € 4,29*
Ähnlich
Dosierpumpe für Reiniger 'prClean' und 'prClean R', für 1 Liter Flaschen -prClean-, Kunststoff
Wolk
ab € 7,65*
Ähnlich
PLUM 1786 Nature Cremeseife
Plum
1786
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen