Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 328-30.0936 Herst.-Nr.: 30.0936 EAN/GTIN: 4063527581076 |
| |
|
|  |  |
 | - Maße (BxH): 40 x 95 mm
- Material: PVC-Folie, weiß, selbstklebend
- auf Bogen angestanzt
- Lieferform: 4 Stk. je Bogen
| - stark haftende Qualitätsfolie
- Wartungsabstände an Anlagen oder Maschinen lassens ich jederzeit deutlich erkennen
- einzeln angestanzte Etiketten auf Bogen
| Hinweis: Auf Anfrage auch mit individuellem Firmendruck erhältlich. Geeignet für 30 mm Etiketten (oder kleiner). Weitere Informationen:  |  | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Aufschrift: | Wartung am...durch...nächste Wartung | Material: | PVC-Folie | Eigenschaft: | selbstklebend | Farbe: | weiß | Lieferumfang: | 4er Bogen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Prüfplakette - Nächste Wartung, aufkleber, Prüfplakette, Prüfetikette, Wartungsetikette, Wartungsplakette, Prüfung, Prüfaufkleber, Inspektionsplakette, Inspektionsetikette, Prüfschild |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 4,95* | ab € 0,2175* | € 0,9925* |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 4,95* | ab € 0,2175* | € 0,9925* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 4 |  | Frei Haus | ab € 0,87* | € 1,36* |  |  |  | Lager 328 | |  | | 4 |  | € 8,50* | ab € 0,9025* | € 1,50* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 328 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 328 |  | Versand: Lager 328 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|