Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inventarkennzeichnungsetiketten, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Inventarkennzeichnungsetikett, Inventar-Nr.: (Art. 30.1754)
Modellbeispiel: Inventarkennzeichnungsetikett, Inventar-Nr.: (Art. 30.1754)
Modellbeispiel: Inventarkennzeichnungsetiketten (v.l. Art. 30.1755, 30.1757, 30.1754, 30.1756)
Mögliche Farben (ggf. auf Anfrage erhältlich):
Artikel-Nr.:
     328-30.1757
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527474750
Suchbegriffe:
Eigentumsetiketten
Inventar-Etiketten
Inventaretiketten
inventaretiketten
  • Maße (BxH): 40 x 30 mm
  • Material: Dokumentenfolie, selbstklebend, fälschungssicher
  • Aufdruck: Inventar-Nr.:
  • Schriftfarbe: weiß
  • Lieferform: je Bogen 12 Stück

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
grün
Material:
Dokumentenfolie
Eigenschaft:
selbstklebend, fälschungssicher
Maße (BxH):
40 x 30 mm
Aufdruck:
Inventar-Nr.:
Grundfarbe:
schwarz
Schrift Farbe:
weiß
Lieferform:
je Bogen 12 Stück
Weitere Suchbegriffe: Inventarschild, Hinweisschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 40,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.