| |
|
| Artikel-Nr.: 328-301830 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250384702038 |
| |
|
| | |
| - Maße: Ø 2 mm
- Länge: 500 m
- Material: verzinkt
- für Richtschnurhalter
| | Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | verzinkt | Länge: | 500 m | Durchmesser: | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 0,79* | € 1,21* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 0,81* | € 1,24* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,24* | € 38,32* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 367,64* | € 428,73* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 386,33* | € 450,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Meter (ab € 0,77266* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|