Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten mit Jahresfarbe (6 Jahre), 15 mm, braun, 2025-2030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Prüfplaketten mit Jahresfarbe (6 Jahre), Kalibriert
Modellbeispiel: Prüfplaketten mit Jahresfarbe (6 Jahre), Kalibriert
Modellbeispiel: Prüfplaketten mit Jahresfarbe (6 Jahre), Kalibriert
Artikel-Nr.:
     328-31.0778-28
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588665825
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
alle prüfplaketten
  • Modell: Kalibriert
  • Menge: 500er-Rolle
  • Material: Folienetiketten,
    selbstklebend, fälschungssicher

|
  • zur Dokumentation von Inspektionen und Aufzeigen von Wartungsintervallen
  • fälschungssichere Dokumentenfolie ist selbstzerstörend bei Ablöseversuch
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
15 mm
Farbe:
violett
Zeitraum:
2028-2033
Material:
Folienetiketten
Eigenschaft:
selbstklebend, fälschungssicher
Lieferumfang:
500er Rolle
Weitere Suchbegriffe: Prüfetikette, Wartungsetikette, Wartungsplakette, Prüftermin, Inspektionsplakette, Inspektionsetikette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,07*
€ 172,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,53*
€ 169,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,26*
€ 164,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,05*
€ 153,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C5010
ab € 0,82*
Zubehör
Wolk
ab € 39,73*
Zubehör
Wolk
ab € 3,53*
Zubehör
Wolk
90.3651
ab € 61,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.