Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Prüfplaketten
>
Prüfplakette - Gültig bis
>
Artikel
Prüfplaketten ohne Jahresfarbe (6 Jahre), Gültig bis, 2026-2031
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-31.3688-26
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
31.3688__26
EAN/GTIN:
4065588675053
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - Gültig bis
alle prüfplaketten
Maße Ø: 30 mm
Material: Dokumentenfolie,
selbstklebend, fälschungssicher
Farbe: weiß
einzeln angestanzt
Lieferform: 500er-Rolle
|
zur Dokumentation von Inspektionen und Aufzeigen von Wartungsintervallen
selbstzerstörend bei Ablöseversuch
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Zeitraum:
2026-2031
Material:
Dokumentenfolie
Eigenschaft:
selbstklebend, fälschungssicher
Durchmesser:
30 mm
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
500er Rolle
... >
Prüfplaketten und Qualitätskennzeichnung
>
Prüfplaketten und Zubehör
>
31.3688 | Prüfplaketten ohne Jahresfarbe (6 Jahre), Gültig bis, 2022/2027
Weitere Suchbegriffe:
Prüfetikette
,
Wartungsetikette
,
Wartungsplakette
,
Inspektionsplakette
,
Inspektionsetikette
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 202,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,54*
€ 241,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,95*
€ 239,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,91*
€ 231,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,88*
€ 198,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grundplakette Jahresprüfung, gem.: durch:
Wolk
30.C5010
€ 4,07*
Zubehör
Grundplakette, Prüfung gemäß õ..., 4 Stück/Bogen, selbstklebend, 4,0 x 9,5 cm
Wolk
30.3655
€ 0,9925*
Zubehör
BRADY Faserschreiber, Feinstrich mit leicht einätzender Tinte, schwarz
Wolk
90.7210
€ 10,60*
Zubehör
SafetyMarking 90.3651 Kerbzange 1 St.
Wolk
90.3651
€ 77,92*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.