Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten mit Jahresfarbe (6 Jahre), braun, 2025-2030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Prüfplaketten mit Jahresfarbe (6 Jahre), Geprüft gem. BetrSichV ... DGUV Information
Modellbeispiel: Prüfplaketten mit Jahresfarbe (6 Jahre), Geprüft gem. BetrSichV ... DGUV Information
Modellbeispiel: Prüfplaketten mit Jahresfarbe (6 Jahre), Geprüft gem. BetrSichV ... DGUV Information
Artikel-Nr.:
     328-31.c2170-25
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527672170
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
alle prüfplaketten d30 mm
alle prüfplaketten
  • Modell: Geprüft gem. BetrSichV ... DGUV Information 208-016
  • Maße Ø: 30 mm
  • Menge: 500er-Rolle
  • Material: Folienetiketten,
    selbstklebend, fälschungssicher

|
  • zur Dokumentation von Inspektionen und Aufzeigen von Wartungsintervallen
  • fälschungssichere Dokumentenfolie ist selbstzerstörend bei Ablöseversuch
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
braun
Zeitraum:
2025-2030
Material:
Folienetiketten
Eigenschaft:
selbstklebend, fälschungssicher
Durchmesser:
30 mm
Lieferumfang:
500er Rolle
Weitere Suchbegriffe: Prüfetikette, Wartungsetikette, Wartungsplakette, Prüftermin, Inspektionsplakette, Inspektionsetikette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,66*
€ 235,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,01*
€ 234,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,85*
€ 223,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,98*
€ 205,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,59*
€ 187,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.C5010
ab € 0,82*
Zubehör
Wolk
ab € 40,03*
Zubehör
Wolk
ab € 3,51*
Zubehör
Wolk
90.3651
ab € 61,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.