Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Prüfplaketten
>
Alle Prüfplaketten
>
Artikel
Prüfplaketten ohne Jahresfarbe (6 Jahre), Papier, 30 mm, grün-schwarz, 2024-2029
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-31.c7042-24
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527711091
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
alle prüfplaketten d30 mm
alle prüfplaketten
selbstklebend
Lieferform: 1000 Stk. je Rolle
|
zur Dokumentation von Inspektionen und Aufzeigen von Wartungsintervallen
|
Hinweis:
Weitere Preise bei höheren Abnahmemengen als angegeben, erhalten Sie auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Papier
Durchmesser:
30 mm
Farbe:
grün-schwarz
Zeitraum:
2024-2029
Eigenschaft:
selbstklebend
Lieferumfang:
1000er Rolle
... >
Prüfplaketten und Qualitätskennzeichnung
>
Prüfplaketten und Zubehör
>
31.c7040 | Prüfplaketten mit Jahresfarbe (6 Jahre), 2022/2027
Weitere Suchbegriffe:
Prüfetikette
,
Wartungsetikette
,
Wartungsplakette
,
Prüftermin
,
BGV
,
Inspektionsplakette
,
Inspektionsetikette
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,70*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grundplakette Jahresprüfung, gem.: durch:
Wolk
30.C5010
ab € 0,82*
Zubehör
Wartungsnachweis Sachverständiger, Größe (BxH): 12,0 x 6,0 cm
Wolk
21.0938
ab € 0,24*
Zubehör
Faserschreiber für Etiketten, Feinstrich
Wolk
ab € 39,81*
Zubehör
Grundplaketten für Prüfplaketten, Prüfung gemäß...letzte Prüfung...nächste Prüfung
Wolk
ab € 3,51*
Zubehör
SafetyMarking 90.3651 Kerbzange 1St.
Wolk
90.3651
ab € 61,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen