| |
|
| Artikel-Nr.: 328-312508 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527644238 |
| |
|
| | |
| - Material: Stahl
- Durchmesser: 25 mm
- Montage: zum Einschlagen
| - besonders geeignet zur Befestigung von Stahlankerplatten
- Entfernung des Erdnagels mit Ausziehdolle und Universalhaken oder Brechstange möglich
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Länge: | 800 mm | Material: | Stahl | Durchmesser: | 25 mm | Montage: | zum Einschlagen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 19,49* | € 26,89* | | | | | 8 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 19,54* | € 26,91* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 21,52* | € 29,55* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,20* | € 39,17* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,11* | € 59,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|