Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdnagel Typ 1, 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Erdnagel Typ 1 (Art. 312510)
Modellbeispiel: Erdnagel Typ 1 (Art. 312510)
Modellbeispiel: Erdnagel Typ 1 (Art. 312510)
Modellbeispiel: Erdnagel Typ 1 (Art. 312510)
Modellbeispiel: Erdnagel Typ 1, Ø 25 mm (Art. 312504)
Technische Ansicht: Maße Kopf
Artikel-Nr.:
     328-312510
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527644245
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Ausziehdolle
Erdnagelzieher
  • Material: Stahl
  • Durchmesser: 25 mm
  • Montage: zum Einschlagen

|
  • besonders geeignet zur Befestigung von Stahlankerplatten
  • Entfernung des Erdnagels mit Ausziehdolle und Universalhaken oder Brechstange möglich
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
1000 mm
Material:
Stahl
Durchmesser:
25 mm
Montage:
zum Einschlagen
Weitere Suchbegriffe: Erdnägel, brecheisen 1000mm, brecheisen, schake brecheisen, Erdbefestigung, Erdanker, Einschlagnagel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 23,60*
€ 32,02*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 23,50*
€ 32,05*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 24,99*
€ 33,96*
6 Tage
500
Frei Haus
ab € 23,10*
€ 48,92*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,66*
€ 62,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 26,81*
Zubehör
Schake
ab € 29,90*
Zubehör
Schake
ab € 29,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.