Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder 'T-Stück kurz', 42,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rohrverbinder aus Temperguss -T-Stück kurz- (Art. 31623)
Modellbeispiel: Rohrverbinder aus Temperguss -T-Stück kurz- (Art. 31623)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-31625
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527644719
Suchbegriffe:
Edelstahl-T-Stück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
T-Stück Rohrverbinder
Unser Rohrverbinder -T-Stück kurz-, aus Temperguss, TÜV-geprüft, ist die ideale Lösung für Ihre Rohrverbindungsbedürfnisse. Hergestellt aus feuerverzinktem Temperguss nach BS EN 1562:1997, bietet dieses Produkt eine hohe Qualität und Langlebigkeit. Die Befestigungsschrauben bestehen aus Edelstahl nach BS 970/420, was zusätzliche Stabilität und Sicherheit gewährleistet.

  • Material: Temperguss, feuerverzinkt
    gefertigt nach BS EN 1562:1997
  • Material Befestigungsschraube:
    Edelstahl nach BS 970/420
  • TÜV-geprüft
  • 1 Durchgang und 1 Abgang

|
  • für die Erstellung stabiler und widerstandsfähiger Rohrkonstruktionen
  • ideal für Handläufe, Schutzgeländer, Zäune, Abgrenzungen, Spielplatzanlagen, Geschäftseinrichtungen, Gewächshäuser, Melkstände, Kleiderständer, Lagerregale, Ballfanganlagen, Austellungsstände, Auslagendekoration, Absturzsicherungen, Brüstungssegmente, etc.
  • schnell, effektiv und variabel einsetzbar
  • hohe Wirtschaftlichkeit - ohne Spezialwerkzeug und Schweißarbeiten zu montieren
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rohr Ø:
42,4 mm
Verpackungseinheit:
10 Stk.
Material:
Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
Befestigungsschraube Material:
Edelstahl nach BS 970/420
Weitere Suchbegriffe: Temperguß T-Stück, Verbinder für Geländersystem, edelstahl-fittings t-stück, edelstahl t-stück, Gussrohr, Aufsatz, Rohrverbindungsstück, Rohrkonstruktionen, Winkelverbinder, Gussverbinder, Außenverbinder, Verbindungsschelle, Segmentverbinder, Verbindungsrohrstück, Rohrstück, Steckrohr, T-Winkel, Winkelstück, E, Kirsch, Winkel, T-Verbinder, Willi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,53*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 53,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 50,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 69,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 50,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 92,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 100,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 27,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 110,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 59,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.