Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder 'T-Stück kurz', 60,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rohrverbinder aus Temperguss -T-Stück kurz- (Art. 31623)
Modellbeispiel: Rohrverbinder aus Temperguss -T-Stück kurz- (Art. 31623)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-31627
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527644733
Suchbegriffe:
Edelstahl-T-Stück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
T-Stück Rohrverbinder
Unser Rohrverbinder -T-Stück kurz-, aus Temperguss, TÜV-geprüft, ist die ideale Lösung für Ihre Rohrverbindungsbedürfnisse. Hergestellt aus feuerverzinktem Temperguss nach BS EN 1562:1997, bietet dieses Produkt eine hohe Qualität und Langlebigkeit. Die Befestigungsschrauben bestehen aus Edelstahl nach BS 970/420, was zusätzliche Stabilität und Sicherheit gewährleistet.

  • Material: Temperguss, feuerverzinkt
    gefertigt nach BS EN 1562:1997
  • Material Befestigungsschraube:
    Edelstahl nach BS 970/420
  • TÜV-geprüft
  • 1 Durchgang und 1 Abgang

|
  • für die Erstellung stabiler und widerstandsfähiger Rohrkonstruktionen
  • ideal für Handläufe, Schutzgeländer, Zäune, Abgrenzungen, Spielplatzanlagen, Geschäftseinrichtungen, Gewächshäuser, Melkstände, Kleiderständer, Lagerregale, Ballfanganlagen, Austellungsstände, Auslagendekoration, Absturzsicherungen, Brüstungssegmente, etc.
  • schnell, effektiv und variabel einsetzbar
  • hohe Wirtschaftlichkeit - ohne Spezialwerkzeug und Schweißarbeiten zu montieren
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rohr Ø:
60,3 mm
Verpackungseinheit:
5 Stk.
Material:
Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
Befestigungsschraube Material:
Edelstahl nach BS 970/420
Weitere Suchbegriffe: Temperguß T-Stück, Verbinder für Geländersystem, edelstahl t-stück, Gussrohr, Aufsatz, Rohrverbindungsstück, Rohrkonstruktionen, Winkelverbinder, Gussverbinder, Außenverbinder, Verbindungsschelle, Segmentverbinder, Verbindungsrohrstück, Rohrstück, Steckrohr, T-Winkel, Winkelstück, Winkel, T-Verbinder, Willi, Kirsch, E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 53,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,37*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 50,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 69,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 50,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 93,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 100,98*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 27,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 110,67*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 59,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.