Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder 'Eckstück', 33,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rohrverbinder aus Temperguss -Eckstück- (Art. 31633)
Modellbeispiel: Rohrverbinder aus Temperguss -Eckstück- (Art. 31633)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-31634
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527644801
Suchbegriffe:
Verbinder für Geländersystem
Unser Rohrverbinder-Eckstück aus Temperguss ist TÜV-geprüft und bietet höchste Qualität und Sicherheit. Hergestellt nach BS EN 1562:1997 Standards, garantiert dieses Produkt eine zuverlässige Befestigung für Rohre. Die Befestigungsschraube aus Edelstahl nach BS 970/420 sorgt für eine langlebige und stabile Verbindung. Dieser Rohrverbinder ist die ideale Lösung für Ihre Anwendungen.

  • Material: Temperguss, feuerverzinkt
    gefertigt nach BS EN 1562:1997
  • Material Befestigungsschraube:
    Edelstahl nach BS 970/420
  • TÜV-geprüft
  • 1 Durchgang und 2 Abgänge

|
  • für die Erstellung stabiler und widerstandsfähiger Rohrkonstruktionen
  • ideal für Handläufe, Schutzgeländer, Zäune, Abgrenzungen, Spielplatzanlagen, Geschäftseinrichtungen, Gewächshäuser, Melkstände, Kleiderständer, Lagerregale, Ballfanganlagen, Austellungsstände, Auslagendekoration, Absturzsicherungen, Brüstungssegmente, etc.
  • schnell, effektiv und variabel einsetzbar
  • hohe Wirtschaftlichkeit - ohne Spezialwerkzeug und Schweißarbeiten zu montieren
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rohr Ø:
33,7 mm
Verpackungseinheit:
10 Stk.
Material:
Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
Befestigungsschraube Material:
Edelstahl nach BS 970/420
Weitere Suchbegriffe: Gussrohr, Aufsatz, Rohrverbindungsstück, Rohrkonstruktionen, Winkelverbinder, Gussverbinder, Außenverbinder, Verbindungsschelle, Segmentverbinder, Verbindungsrohrstück, Rohrstück, Steckrohr, Eck-Winkel, Winkelstück, E, Kirsch, Willi, Eckverbinder, Ecke, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,37*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 53,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 50,68*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 69,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 93,22*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 101,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 27,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 110,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 59,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 55,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.