Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder 'Türangel', 42,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rohrverbinder aus Temperguss -Türangel- (Art. 31668)
Modellbeispiel: Rohrverbinder aus Temperguss -Türangel- (Art. 31668)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-31670
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527645150
Suchbegriffe:
Rohrverbinder Türangel
rohrverbinder türangel
Unser Rohrverbinder 'Türangel' ist aus hochwertigem Temperguss gefertigt und feuerverzinkt nach BS EN 1562:1997. Dadurch ist er besonders robust und langlebig. Die Befestigungsschrauben bestehen aus Edelstahl nach BS 970/420, was eine zusätzliche Stabilität gewährleistet. Dieser Rohrverbinder ist TÜV-geprüft und wird in praktischen VPE geliefert.

  • Material: Temperguss, feuerverzinkt
    gefertigt nach BS EN 1562:1997
  • Material Befestigungsschraube:
    Edelstahl nach BS 970/420
  • TÜV-geprüft
  • 1 Durchgang

|
  • für die Erstellung stabiler und widerstandsfähiger Rohrkonstruktionen
  • ideal für Handläufe, Schutzgeländer, Zäune, Abgrenzungen, Spielplatzanlagen, Geschäftseinrichtungen, Gewächshäuser, Melkstände, Kleiderständer, Lagerregale, Ballfanganlagen, Austellungsstände, Auslagendekoration, Absturzsicherungen, Brüstungssegmente, etc.
  • schnell, effektiv und variabel einsetzbar
  • hohe Wirtschaftlichkeit - ohne Spezialwerkzeug und Schweißarbeiten zu montieren
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rohr Ø:
42,4 mm
Verpackungseinheit:
10 Stk.
Material:
Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
Befestigungsschraube Material:
Edelstahl nach BS 970/420
Weitere Suchbegriffe: Gussrohr, Aufsatz, Rohrverbindungsstück, Rohrkonstruktionen, Winkelverbinder, Gussverbinder, Außenverbinder, Verbindungsschelle, Segmentverbinder, Verbindungsrohrstück, Rohrstück, Steckrohr, 45-Grad-Winkel, Winkelstück, Türverbindungsstück, Türwinkel, Türhaken, Türstück, W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,53*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 53,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 50,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 69,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 50,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 92,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 100,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 27,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 110,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 59,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.