Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder 'Türangel', 48,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rohrverbinder aus Temperguss -Türangel- (Art. 31668)
Modellbeispiel: Rohrverbinder aus Temperguss -Türangel- (Art. 31668)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-31671
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527645167
Suchbegriffe:
Rohrverbinder Türangel
Unser Rohrverbinder 'Türangel' ist aus hochwertigem Temperguss gefertigt und feuerverzinkt nach BS EN 1562:1997. Dadurch ist er besonders robust und langlebig. Die Befestigungsschrauben bestehen aus Edelstahl nach BS 970/420, was eine zusätzliche Stabilität gewährleistet. Dieser Rohrverbinder ist TÜV-geprüft und wird in praktischen VPE geliefert.

  • Material: Temperguss, feuerverzinkt
    gefertigt nach BS EN 1562:1997
  • Material Befestigungsschraube:
    Edelstahl nach BS 970/420
  • TÜV-geprüft
  • 1 Durchgang

|
  • für die Erstellung stabiler und widerstandsfähiger Rohrkonstruktionen
  • ideal für Handläufe, Schutzgeländer, Zäune, Abgrenzungen, Spielplatzanlagen, Geschäftseinrichtungen, Gewächshäuser, Melkstände, Kleiderständer, Lagerregale, Ballfanganlagen, Austellungsstände, Auslagendekoration, Absturzsicherungen, Brüstungssegmente, etc.
  • schnell, effektiv und variabel einsetzbar
  • hohe Wirtschaftlichkeit - ohne Spezialwerkzeug und Schweißarbeiten zu montieren
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rohr Ø:
48,3 mm
Verpackungseinheit:
8 Stk.
Material:
Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
Befestigungsschraube Material:
Edelstahl nach BS 970/420
Weitere Suchbegriffe: Gussrohr, Aufsatz, Rohrverbindungsstück, Rohrkonstruktionen, Winkelverbinder, Gussverbinder, Außenverbinder, Verbindungsschelle, Segmentverbinder, Verbindungsrohrstück, Rohrstück, Steckrohr, 45-Grad-Winkel, Winkelstück, Türhaken, W, Türverbindungsstück, Türstück, Türwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 53,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,37*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 50,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 69,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 50,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 93,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 100,98*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 27,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 110,67*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 59,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.