Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder 'Winkelgelenk 80-220° verstellbar', 48,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rohrverbinder aus Temperguss -Winkelgelenk, 80-220° verstellbar- (Art. 31685)
Modellbeispiel: Rohrverbinder aus Temperguss -Winkelgelenk, 80-220° verstellbar- (Art. 31685)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-31688
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527645334
Suchbegriffe:
Rohrgelenkverbinder
Unser Rohrverbinder 'Winkelgelenk 80-220° verstellbar' ist aus hochwertigem Temperguss gefertigt und feuerverzinkt nach BS EN 1562:1997. Mit einer Befestigungsschraube aus Edelstahl nach BS 970/420 ist dieser Rohrverbinder TÜV-geprüft und bietet maximale Sicherheit und Stabilität. Verpackt in einer Verpackungseinheit, ist dieser Rohrverbinder ideal für eine Vielzahl von Anwendungen.

  • Material: Temperguss, feuerverzinkt
    gefertigt nach BS EN 1562:1997
  • Material Befestigungsschraube:
    Edelstahl nach BS 970/420
  • zweiteilig
  • TÜV-geprüft
  • 2 Abgänge

|
  • für die Erstellung stabiler und widerstandsfähiger Rohrkonstruktionen
  • ideal für Handläufe, Schutzgeländer, Zäune, Abgrenzungen, Spielplatzanlagen, Geschäftseinrichtungen, Gewächshäuser, Melkstände, Kleiderständer, Lagerregale, Ballfanganlagen, Austellungsstände, Auslagendekoration, Absturzsicherungen, Brüstungssegmente, etc.
  • schnell, effektiv und variabel einsetzbar
  • hohe Wirtschaftlichkeit - ohne Spezialwerkzeug und Schweißarbeiten zu montieren
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rohr Ø:
48,3 mm
Verpackungseinheit:
8 Stk.
Material:
Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
Befestigungsschraube Material:
Edelstahl nach BS 970/420
Weitere Suchbegriffe: Kreuzverbinder, Willi, Kirsch, E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 53,65*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 50,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 69,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 50,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 93,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 101,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 27,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 111,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 59,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.