Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder 'Innen', 33,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rohrverbinder aus Temperguss -Innen- (Art. 31695)
Modellbeispiel: Rohrverbinder aus Temperguss -Innen- (Art. 31695)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-31695
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527645402
Suchbegriffe:
Gussrohr
Einsatz
Rohrverbindungsstück
Rohrkonstruktionen
Unser Rohrverbinder 'Innen' aus Temperguss ist die ideale Lösung für Ihre Verbindungsbedürfnisse. Hergestellt aus feuerverzinktem Temperguss gemäß BS EN 1562:1997, garantiert dieser Rohrverbinder eine hohe Festigkeit und Langlebigkeit. Die Befestigungsschraube besteht aus hochwertigem Edelstahl nach BS 970/420, was eine zuverlässige Befestigung gewährleistet. TÜV-geprüft und Beständig ist dieser Rohrverbinder die perfekte Wahl für Ihre Projekte.

  • Material: Temperguss, feuerverzinkt
    gefertigt nach BS EN 1562:1997
  • Material Befestigungsschraube:
    Edelstahl nach BS 970/420
  • TÜV-geprüft
  • 2 Abgänge

|
  • für die Erstellung stabiler und widerstandsfähiger Rohrkonstruktionen
  • ideal für Handläufe, Schutzgeländer, Zäune, Abgrenzungen, Spielplatzanlagen, Geschäftseinrichtungen, Gewächshäuser, Melkstände, Kleiderständer, Lagerregale, Ballfanganlagen, Austellungsstände, Auslagendekoration, Absturzsicherungen, Brüstungssegmente, etc.
  • schnell, effektiv und variabel einsetzbar
  • hohe Wirtschaftlichkeit - ohne Spezialwerkzeug und Schweißarbeiten zu montieren
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Rohr Ø:
33,7 mm
Verpackungseinheit:
10 Stk.
Material:
Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997
Befestigungsschraube Material:
Edelstahl nach BS 970/420
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,37*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 53,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 50,68*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 69,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 50,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 93,22*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,28*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 101,14*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 27,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 110,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 59,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.