Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL Fußplatte nach K1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: TL Fußplatte nach K1, ca. 28 kg (Art. 31991)
Modellbeispiel: TL Fußplatte nach K1, ca. 28 kg (Art. 31991)
Modellbeispiel: TL Fußplatte nach K1 (Art. 31991)
Modellbeispiel:
Technische Ansicht: TL Fußplatte nach K1, Maße
Anwendungsbeispiel: TL-Fußplatte nach K1
Artikel-Nr.:
     328-31991
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384702342
Suchbegriffe:
Bakenfußplatte
Schilderständer
Absperrschranke
Forstschranke
  • Material: Recycling-Material
  • Maße (LxBxH): 850 x 410 x 115 mm
  • Gewicht: ca. 28 kg
  • Öffnungen:
    40 x 40 mm
    60 x 60 mm
    2 x Ø 42 mm
  • inkl. 2 Tragegriffen
  • gem. TL Aufstellvorrichtungen

|
  • umweltschonend durch Verarbeitung von Kunststoffabfällen
  • einsetzbar als Schilderständer durch entsprechende Einstecköffnungen
  • schnelle Montage, 2 Tragegriffe
  • für Sicherheitsbaken nicht verwendbar
  • Gewichtsklasse K1
|

Achtung: Größere Mengen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
410 mm
Gewicht:
28 kg
Höhe:
115 mm
Länge:
850 mm
Material:
Recycling-Material
Öffnungen:
40 x 40 mm 60 x 60 mm 2 x Ø 42 mm
Hinweis:
gem. TL Aufstellvorrichtungen
Eigenschaft:
inkl. 2 Tragegriffen
Weitere Suchbegriffe: Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, schilderständer, Bakenfuß, Schrankenzaunfuss, Bakenständer, Sicherheitsfußplatte, Horizont, Wemas
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 15,86*
€ 21,12*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 15,78*
€ 21,13*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,72*
€ 21,50*
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 20,20*
€ 26,65*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 25,81*
€ 33,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
38040_Schake
ab € 16,67*
Ähnlich
Schake
ab € 16,68*
Ähnlich
Schake
31NOX
ab € 29,62*
Ähnlich
Schake
ab € 19,56*
Ähnlich
Schake
ab € 131,90*
Ähnlich
Schake
ab € 247,16*
Ähnlich
Schake
31996-2
ab € 20,79*
Ähnlich
Schake
31996-1
ab € 20,81*
Ähnlich
Schake
ab € 31,31*
Ähnlich
Schake
31991-0
ab € 21,41*
Ähnlich
Schake
31NOX-0
ab € 24,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.