Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lageretiketten, nummeriert, VPE 500 Stk. auf Rolle, orange, 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Lageretiketten, nummeriert (Art. 32.3520)
Modellbeispiele: Lageretiketten, nummeriert (Art. 32.3520)
Artikel-Nr.:
     328-32.3520-10
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527648199
Suchbegriffe:
Regalkennzeichnung
Lagerkennzeichnung
Regalbeschriftung
  • Material: Papier, permanent haftend
  • Maße Ø: 40 mm
  • Lieferform: 500 Stück auf Rolle

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
orange
Beschriftung:
10
Material:
Papier, permanent haftend
Durchmesser:
40 mm
Lieferumfang:
500 Stück auf Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
90.7058
ab € 8,89*
Ähnlich
Wolk
ab € 4,65*
Ähnlich
Wolk
ab € 5,61*
Ähnlich
Wolk
ab € 14,08*
Ähnlich
Wolk
ab € 39,78*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 40,99*
Ähnlich
Wolk
ab € 2,35*
Ähnlich
Wolk
ab € 13,04*
Ähnlich
Wolk
ab € 21,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.