Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schilderständer, klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schilderständer mit integrierter Fußplatte (Art. 32017)
Modellbeispiel: Schilderständer mit integrierter Fußplatte (Art. 32017)
Anwendungsbeispiele mit montierten Schildern:
Anwendungsbeispiele mit montierten Schildern:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-32017
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527648359
Suchbegriffe:
Schilderständer
schilderständer stein hgs
schilderständer
  • Material Pfosten: Aluminium
  • Material Fußplatte: Recyclingmaterial, formstabil
  • Höhe: 800 mm
  • Breite: 310 mm
  • Tiefe: 670 mm

|
  • für Schilder bis zu Ø 900 mm oder SL 700 mm geeignet
  • Alternative zur normalen Kombination von Schilderpfosten und Fußplatte
  • besonders schnell aufzustellen, geeignet für Verkehrszeichen aller Form
  • klappbar für den einfachen und platzsparenden Transport
  • Fußplatte mit Anti-Rutsch-System für sicheren Stand
  • robuster Klappmechanismus mit zwei stabilen Gelenken
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Pfosten Material:
Aluminium
Fußplatte Material:
Recyclingmaterial, formstabil
Höhe:
800 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
670 mm
für Schilder bis:
Ø 900 mm, SL 700 mm
Weitere Suchbegriffe: Schilderstaender, Schilderhalter, Schilderpfosten, Schildermast, Schildaufsteller, Horizont
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,08*
€ 163,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,89*
€ 158,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,24*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 112,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.